Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Ansatzfeile Hieb 3, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Ansatzfeile Hieb 3, 200 mm
Stanley Ansatzfeile Hieb 3, 200 mm
Stanley Ansatzfeile Hieb 3, 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1158359
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560224998
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Universalmesserklingen
ansatzfeile 200mm
  • Ansatzfeile, Hieb 3, 200 MM
  • Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe
  • Ergonomischer, rutschfester Handgriff - für hohen Komfort und maximale Sicherheit
  • Bi-Material-Handgriff - Griff mit Weichstoffeinlagen - für weniger Vibrationen und sicheren Halt
  • Öffnung im Griff - für bequemes Verstauen
  • Gefertigt nach DIN 8349 und ISO 234-2:1982
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ansatzfeile
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Feilenblattform:
Flachstumpf
Schweizer Hieb:
3
Hieb:
3
Blattlänge:
200
Breite:
400
Länge:
200
Hersteller:
Stanley
Blattstärke:
3
Form:
flachstumpf
Weitere Suchbegriffe: ansatzfeile, ansatzfeile h3, Stanley, Hieb, 3,, 200, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 9,73*
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 9,82*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 10,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 11,29*
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,27*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-22-460
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.