Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001693995 Herst.-Nr.: 0-43-603 EAN/GTIN: 3253560436032 |
| |
|
| | |
| Stanley 0-43-603 Wasserwaage Torpedo FatMax Alu 22cm Wasserwaage Torpedo FatMax Alu 22cm Produktstärken:|Torpedo-Wasserwaage FatMax|Robuster Korpus aus Aluminium|Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl|Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m - für genaue Messungen und präzises Ablesen|Vergrösserte mittlere Libelle|Starke Seltenerdmagnete|Hohlkehle in der Messfläche - ideal für gewölbte Flächen|Länge: 220 mm|Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-16-01-13 | HerstellerNr: | 0-43-603 | Werksnummer: | 0-43-603 | Länge netto mm: | 0,25 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,205000 | Gewicht brutto Kg: | 0,215000 | Ursprungsland: | TH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,63* | € 26,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,29* | € 26,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,99* | € 26,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,72* | € 27,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,32* | € 27,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|