Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R725242 Herst.-Nr.: 0-43-603 EAN/GTIN: 3253560436032 |
| |
|
| | |
| Stanley 0-43-603 Wasserwaage Torpedo FatMax Alu 22cm Features: Torpedo-Wasserwaage FatMax Robuster Korpus aus Aluminium Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m - für genaue Messungen und präzises Ablesen Vergrösserte mittlere Libelle Starke Seltenerdmagnete Hohlkehle in der Messfläche - ideal für gewölbte Flächen Länge: 220 mm Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m Weitere Informationen: | | Typ: | 0-43-603 | Produkt-Art: | Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,08* | € 26,26* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,67* | € 26,45* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,97* | € 26,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,68* | € 27,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,32* | € 27,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|