Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1159170 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253560436032 |
| |
|
| | |
| - Torpedo-Wasserwaage FatMax
- Robuster Korpus aus Aluminium
- Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl
- Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m - für genaue Messungen und präzises Ablesen
- Vergrößerte mittlere Libelle
- Starke Seltenerdmagnete
- Hohlkehle in der Messfläche - ideal für gewölbte Flächen
- Länge: 220 mm
- Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Messfläche gefräst: | Nein | Anzahl der Messflächen: | 2 | Anzahl der Winkellibellen: | 1 | Anzahl der Vertikallibellen: | 1 | Anzahl der Horizontallibellen: | 1 | Typ: | analog | Gewicht: | 220 g | Hersteller: | Stanley | Messgenauigkeit: | 0,5 mm/m | Mit Magnet: | Nein | Mit Griff: | Nein | Mit Umschlagmessung: | Ja | Länge: | 22 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, wasserwaage, magnetwasserwaage stanley, Stanley, Torpedo, FatMax, Alu, 22 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,97* | € 25,59* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,64* | € 25,80* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,69* | € 26,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,81* | € 27,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,28* | € 27,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|