Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-43-616 Wasserwaage FatMax PRO 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-43-616 Wasserwaage FatMax PRO 40cm
Stanley 0-43-616 Wasserwaage FatMax PRO 40cm
Stanley 0-43-616 Wasserwaage FatMax PRO 40cm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001693997
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-43-616
EAN/GTIN:
     3253560436162
Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Gefällsmesser
Neigungsmesser
Stanley 0-43-616 Wasserwaage FatMax PRO 40cm Wasserwaage FatMax PRO 40cm Produktstärken:|Hohlprofil-Wasserwaage FatMax PRO|Um 20% stärkeres Profil als bei herkömmlichen Hohlprofilwasserwaagen|Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl, groß dimensionierte mittlere Libelle (außer 40 cm Ausführung)|Haltbarer, pulverlackierter Rahmen, Griff mit Rahmen verschraubt|Maschinell bearbeitete Messflächen|Handgriffe aus Bi-Material|Schutzkappen dauerhaft mit dem Korpus verbunden|3 Libellen (außer 40 cm nicht-magnetische Ausführung|Niedriges Libellenprofil zur leichten Reinigung|Erhältlich in magnetischer und nicht-magnetischer Ausführung|Premiumqualität: Genauigkeit 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
eClassID:
21-16-01-13
HerstellerNr:
0-43-616
Werksnummer:
0-43-616
Länge netto mm:
0,42
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,384000
Gewicht brutto Kg:
0,490000
Ursprungsland:
TH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wasserwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,07*
€ 31,67*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,39*
€ 31,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,85*
€ 34,09*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,26*
€ 35,97*
€ 8,95*
ab € 28,53*
€ 39,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.