Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Wasserwaage FatMax PRO 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Wasserwaage FatMax PRO 40 cm
Stanley Wasserwaage FatMax PRO 40 cm
Stanley Wasserwaage FatMax PRO 40 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-209822
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560436162
Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Gefällsmesser
Neigungsmesser
  • Hohlprofil-Wasserwaage FatMax PRO
  • Um 20% stärkeres Profil als bei herkömmlichen Hohlprofilwasserwaagen
  • Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl, groß dimensionierte mittlere Libelle (außer 40 cm Ausführung)
  • Haltbarer, pulverlackierter Rahmen, Griff mit Rahmen verschraubt
  • Maschinell bearbeitete Messflächen
  • Handgriffe aus Bi-Material
  • Schutzkappen dauerhaft mit dem Korpus verbunden
  • 3 Libellen (außer 40 cm nicht-magnetische Ausführung
  • Niedriges Libellenprofil zur leichten Reinigung
  • Erhältlich in magnetischer und nicht-magnetischer Ausführung
  • Premiumqualität: Genauigkeit 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Typ:
analog
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messfläche gefräst:
Ja
Anzahl der Messflächen:
1
Mit Umschlagmessung:
Nein
Anzahl der Vertikallibellen:
2
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Mit Griff:
Ja
Hersteller:
Stanley
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Mit Magnet:
Nein
Länge:
40 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,07*
€ 31,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,39*
€ 31,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,85*
€ 34,09*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,26*
€ 35,97*
€ 8,95*
ab € 28,53*
€ 39,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.