Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-83-035 C-Zwinge MaxSteel 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-83-035 C-Zwinge MaxSteel 150 mm
Stanley 0-83-035 C-Zwinge MaxSteel 150 mm
Stanley 0-83-035 C-Zwinge MaxSteel 150 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001694170
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-83-035
EAN/GTIN:
     3253560830359
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Stanley 0-83-035 C-Zwinge MaxSteel 150 mm C-Zwinge MaxSteel 150 mm Produktstärken:|"C"-Zwinge 150 mm|Korrosionsbeständige Oberflächenbehandlung|Torsionsresistenter, verstärkter Profilrahmen|Hochbelastbare Stahl-Temperguß Konstruktion|Feingewinde für dosiertes Anziehen und lange Haltbarkeit des Werkzeugs|Großer T -Griff für hohes Anzugsmoment|Technische Daten: Länge 150 mm|Ausladung 89 mm|Spannweite 150 mm|Spannkraft 680 kg
Weitere Informationen:
eClassID:
21-04-39-00
HerstellerNr:
0-83-035
Werksnummer:
0-83-035
Länge netto mm:
0,28
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
1,736000
Gewicht brutto Kg:
1,815000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,00*
€ 13,51*
27 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 10,13*
€ 13,67*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,80*
€ 13,99*
1
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 14,51*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 10,38*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-83-033
ab € 3,89*
Ähnlich
RS Pro
7719357
ab € 50,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.