| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694193 Herst.-Nr.: 0-84-645 EAN/GTIN: 3253560846459 |
| |
|
| | |
| Stanley 0-84-645 Kombizange FatMax verstellbar, 152mm Zange FatMax Kombizange 150 mm 207 g verstellb. Hochfrequenz-induktionsgehärtete Produktstärken:|Kombizange FatMax, verstellbar, 150mm|Zange kann in drei Positionen unverstellbar fixiert werden, Mechanismus in den USA zum Patent angemeldet|Drei Stellpositionen mit Laser markiert Stärke: gesenkgeschmiedet|Hohe Zugänglichkeit: Verbesserte Geometrie der Backen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten|Komfort und Sicherheit: Ergonomische Handgriffe aus Bi-Material für maximale Kontrolle|Haltbarkeit: Backen durch Hochfrequenz-Induktionshärtung, besonders verschleißfest Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-38-09 | HerstellerNr: | 0-84-645 | Werksnummer: | 0-84-645 | Länge netto mm: | 0,20 | Breite netto mm: | 0,08 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,208000 | Gewicht brutto Kg: | 0,208000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,64* | € 15,94* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,47* | € 16,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,69* | € 17,34* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,08* | € 18,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,19* | € 19,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|