| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694464 Herst.-Nr.: 1-17-752 EAN/GTIN: 3253561177521 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stanley 1-17-752 Bolzenschneider Stahlrohr 600 mm Bolzenschneider Stahlrohr 600 mm Produktstärken:|Schenkeltyp: Stahlrohr|Zwei Schneidtypen: bündiger und mittiger Schnitt|Stark und langlebig durch gesenkgeschmiedete Schneiden aus Chrom-Molybdenstahl|Leistung und Effizienz: hohe Schneidleistung, Stahl bis 160 kg/mm² mit Durchschnitt bis 10mm|Schutz der Exzenterschrauben vor Selbstlösung|Entspricht GSA A-A-3047 Spezifikationen|Messerkopf sicher verschraubt, auswechselbar|Rutschfeste Griffe für erhöhten Komfort und sicheres Greifen|Minimaler Kraftaufwand beim Schneiden|Widerstandsfähig gegen Lösungsmittel|Gute Sichtbarkeit am Arbeitsplatz durch gelben Korpus mit schwarz phosphatierten Schneidköpfen|Nachstellung der Schneidmesser über Exzenterschrauben Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 21-04-37-10 | HerstellerNr: | 1-17-752 | Werksnummer: | 1-17-752 | Länge netto mm: | 0,63 | Breite netto mm: | 0,14 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 2,577000 | Gewicht brutto Kg: | 2,782000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 26,79* | € 37,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 45,59* | € 61,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 47,11* | € 62,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 46,65* | € 64,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 50,47* | € 66,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|