Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694494 Herst.-Nr.: 1-20-437 EAN/GTIN: 3253561204371 |
| |
|
| | |
| Stanley 1-20-437 Holzsaegeblatt HP 300mm Holzsägeblatt Stanley HP Bügelsägeblatt L. 300 mm f. Holz Produktstärken:|BÜGELSÄGEBLATT 300MM|Metallsägeblatt und Holzsägeblatt im Lieferumfang enthalten|Knöchelschutz aus Metall|Aus hochwertigem Stahl|Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfen|Schnelles Wechseln und Spannen des Sägeblattes Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-22-02 | HerstellerNr: | 1-20-437 | Werksnummer: | 1-20-437 | Länge netto mm: | 0,33 | Breite netto mm: | 0,02 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,032000 | Gewicht brutto Kg: | 0,032000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,65* | € 2,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,71* | € 2,79* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,78* | € 2,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,86* | € 3,06* | | | | | 10 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 1,77* | € 3,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|