| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694900 Herst.-Nr.: 1-95-565 EAN/GTIN: 3253561955655 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stanley 1-95-565 Bolzenschneider geschmiedet, 600 mm Bolzenschneider geschmiedet, 600 mm Produktstärken:|Schenkeltyp: geschmiedet|Zwei Schneidtypen: bündiger und mittiger Schnitt|Stark und langlebig durch gesenkgeschmiedete Schneiden aus Chrom-Molybdenstahl|Leistung und Effizienz: hohe Schneidleistung, Stahl bis 160 kg/mm² mit Durchschnitt bis 10mm|Schutz der Exzenterschrauben vor Selbstlösung|Entspricht GSA A-A-3047 Spezifikationen|Messerkopf sicher verschraubt, auswechselbar|Rutschfeste Griffe für erhöhten Komfort und sicheres Greifen|Minimaler Kraftaufwand beim Schneiden|Widerstandsfähig gegen Lösungsmittel|Gute Sichtbarkeit am Arbeitsplatz durch gelben Korpus mit schwarz phosphatierten Schneidköpfen|Nachstellung der Schneidmesser über Exzenterschrauben Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 21-04-37-10 | HerstellerNr: | 1-95-565 | Werksnummer: | 1-95-565 | Länge netto mm: | 0,62 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,14 | Gewicht netto Kg: | 2,866000 | Gewicht brutto Kg: | 2,989000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 75,27* | € 98,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 75,41* | € 98,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 81,38* | € 102,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 83,49* | € 104,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 79,41* | € 104,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|