Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifer mit Aluminiumstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschleifer mit Aluminiumstab
Handschleifer mit Aluminiumstab
Artikel-Nr.:
     415-stanSTHT0-05928
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-05928
EAN/GTIN:
     3253560059286
Suchbegriffe:
Alu Rundstab
Alu-Rundstange
Aluminium-Rundstab
Aluminium-Stab

Produktbeschreibung:

  • für alle gängigen Schleifmittel geeignet
  • Aluminiumkorpus – robust und verwindungssteif
  • sichere Befestigung des Schleifmittels mit Klemmmechanismus
  • Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
  • Schleifkorpus: 230 x 80,4 mm
  • Aluminiumstab: 1300 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,892 kg
Typ:
Handschleifer
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumstab, Handschleifer, Stielschleifer, stielschleifer stanley, alu rundstab, Gebindemixer, Schleifgitter, Spachtelkasten, Stanley, Trockenbau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,82*
€ 46,57*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 34,92*
€ 47,96*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,82*
€ 49,10*
€ 5,00*
ab € 37,87*
€ 50,65*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,82*
€ 51,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STHT0-05867
ab € 16,62*
Ähnlich
Stanley
STHT0-05927
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.