Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2391040 Gr.40 Damen Bundhose rot/schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2391040 Gr.40 Damen Bundhose rot/schiefer/schwarz
Planam Highline 2391040 Gr.40 Damen Bundhose rot/schiefer/schwarz
Planam Highline 2391040 Gr.40 Damen Bundhose rot/schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001699462
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2391040
EAN/GTIN:
     4030913941158
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam 2391040 Damen Bundhose Highline Arbeitskleidung rot/schiefer/schwarz Gr:40 Material Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % Baumwolle285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen doppelte Maßstabtasche Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen mit Patten Reißverschluss im Hosenschlitz Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen Hammerschlaufe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2391040
Werksnummer:
2391040
Profil:
40
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
40
Produktart:
Bundhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,69*
€ 21,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 21,69*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,35*
€ 21,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,95*
€ 21,99*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,38*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2391034
ab € 15,08*
Ähnlich
Planam
2391036
ab € 15,18*
Ähnlich
Planam
2391038
ab € 15,14*
Ähnlich
Planam
2391042
ab € 15,05*
Ähnlich
Planam
2391044
ab € 15,17*
Ähnlich
Planam
2391046
ab € 15,12*
Ähnlich
Planam
2391048
ab € 15,04*
Ähnlich
Planam
2391050
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
2391052
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
2391054
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.