| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699467 Herst.-Nr.: 2391050 EAN/GTIN: 4030913941202 |
| |
|
| | |
| Planam 2391050 Damen Bundhose Highline Arbeitskleidung rot/schiefer/schwarz Gr:50 Material Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % Baumwolle285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen doppelte Maßstabtasche Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen mit Patten Reißverschluss im Hosenschlitz Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen Hammerschlaufe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2391050 | Werksnummer: | 2391050 | Profil: | 50 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,17* | € 23,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,18* | € 23,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,92* | € 23,92* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,95* | € 24,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,20* | € 25,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|