| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699463 Herst.-Nr.: 2391042 EAN/GTIN: 4030913941165 |
| |
|
| | |
| Planam 2391042 Damen Bundhose Highline Arbeitskleidung rot/schiefer/schwarz Gr:42 Material Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % Baumwolle285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen doppelte Maßstabtasche Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen mit Patten Reißverschluss im Hosenschlitz Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen Hammerschlaufe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2391042 | Werksnummer: | 2391042 | Profil: | 42 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 42 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,60* | € 21,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,66* | € 21,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,51* | € 22,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,32* | € 22,62* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,56* | € 23,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|