Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Latzhose 505, Größe 58, Farbe 154-marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Latzhose 505, Größe 58, Farbe 154-marine
Rofa Latzhose 505, Größe 58, Farbe 154-marine
Rofa Latzhose 505, Größe 58, Farbe 154-marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2001701574
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     91505_58
EAN/GTIN:
     4026257843784
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
ROFA (91505_58) Latzhose 505, Gr. 58, 154-marine

Ausführung:Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Knöpfen, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, Proban®. Eigenschaften:krumpfarm, Proban® Soft mit weichem Griff, atmungsaktiv, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau.

Material/Qualität:
Gewebe 91, Köper, 100% Baumwolle, ca. 330 g/qm, FR
Norm:
EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E2_F1, EN_ISO_11611_Klasse_2_A1
Info:
Schutz gegen Hitze und Flammen
Schutz bei Schweißarbeiten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
91505_58
Werksnummer:
91505_58_154-MARINE
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Produktart:
Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,28*
€ 80,73*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,66*
€ 86,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.