Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX 3711E Schnittschutzhandschuhe Gr.10 grau/grau EN 388 Kategorie II HDPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ASATEX 3711E Schnittschutzhandschuhe Gr.10 grau/grau EN 388 Kategorie II HDPE
ASATEX 3711E Schnittschutzhandschuhe Gr.10 grau/grau EN 388 Kategorie II HDPE
ASATEX 3711E Schnittschutzhandschuhe Gr.10 grau/grau EN 388 Kategorie II HDPE
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752860
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3711E_10
EAN/GTIN:
     4029201160418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuhe Gr.10 grau/grau EN 388 PSA II HDPE m.PU 10 PA ASATEX nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · Schnittschutzlevel B · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
3711E_10
Werksnummer:
4000371580
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,08*
3 Tage
1597
10
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,40*
1 Tag
1533
10
€ 5,59*
ab € 1,80*
€ 2,41*
Lager 1955
2140
10
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,47*
3 Tage
2130
10
€ 4,99*
ab € 1,92*
€ 2,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3711E/11
ab € 1,61*
Ähnlich
ASATEX
3711E/7
ab € 1,68*
Ähnlich
ASATEX
3711E/8
ab € 1,60*
Ähnlich
ASATEX
3711E/9
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.