Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 35100300000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 30


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 35100300000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 30
NORRES 35100300000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 30
NORRES 35100300000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 30
NORRES 35100300000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 30
Artikel-Nr.:
     1955B-2001780464
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35100300000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645119360
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 351 FOOD ID 30mm AD 38mm L.10m Wandst.4mm Rl. Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Industrie- und Staubsauger Eigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004– Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,0 mmTemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (kurzz. +125 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· Betriebsdruck: 2.29bar· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 2,290 (4,92)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,470 (1,00)
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
35100300000-0000001000
Werksnummer:
4501402276
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 38 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 351 FOOD
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 4 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,573*
€ 19,764*
3 Tage
160
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 19,243*
€ 22,933*
2 Tage
160
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 25,03*
4 Tage
160
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,77*
€ 25,03*
Lager 1955
160
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 21,21*
€ 25,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 25,71*
€ 30,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,00*
€ 28,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 23,64*
€ 28,13
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,21*
€ 25,24
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 257,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.