Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASTERPLAN 6002.00.0254 Sichtlagerkasten L350xB200xH200mm PE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RASTERPLAN 6002.00.0254 Sichtlagerkasten L350xB200xH200mm PE grau
RASTERPLAN 6002.00.0254 Sichtlagerkasten L350xB200xH200mm PE grau
RASTERPLAN 6002.00.0254 Sichtlagerkasten L350xB200xH200mm PE grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2001783301
Hersteller:
     RasterPlan
Herst.-Nr.:
     6002000254
EAN/GTIN:
     4251142209189
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten L350xB200xH200mm PE grau RASTERPLAN aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne EtikettenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 350mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100421
HerstellerNr:
6002000254
Werksnummer:
9144428174
Länge netto mm:
365,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
0,660000
Gewicht brutto Kg:
0,660000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
L350xB200xH200mm
Produktart:
Sichtlagerkasten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
153
10
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,76*
3 Tage
114
1
€ 5,99*
ab € 6,52*
€ 9,75*
1 Tag
153
1
€ 6,95*
ab € 6,63*
€ 9,79*
1 Tag
75
1
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 10,01*
Lager 1955
153
1
€ 5,99*
ab € 7,61*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,79*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,36*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,49*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,02*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,47*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,51*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,71*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,68*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,19*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,01*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 1,94*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,68*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 8,92*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.