| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001802697 Herst.-Nr.: 2382040 EAN/GTIN: 4030913946436 |
| |
|
| | |
| Planam 2382040 Softshell Jacke Highline Arbeitskleidung schiefer/schwarz/rot Gr:XS Material Oberware100 % Polyester, TPU-Membrane,RipstopUnterware100 % PolyesterFleeceFutter100 % PolyesterExtra 1 Brusttasche links mit Reißverschluss Reflexbiesen im Brust- und Rückenbereich hinterlegter Frontreißverschluss Bundweitenverstellung mit Kordelzug verstellbare Ärmelbündchen durch Klettverschluss 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschlu Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2382040 | Werksnummer: | 2382040 | Profil: | XS | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,27* | € 30,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,29* | € 30,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,36* | € 31,66* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,66* | € 32,57* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,96* | € 33,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|