Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2382064 Gr.XXXL Softshelljacke schiefer/schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2382064 Gr.XXXL Softshelljacke schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2382064 Gr.XXXL Softshelljacke schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2382064 Gr.XXXL Softshelljacke schiefer/schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2001802703
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2382064
EAN/GTIN:
     4030913946498
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
Planam 2382064 Softshell Jacke Highline Arbeitskleidung schiefer/schwarz/rot Gr:XXXL Material Oberware100 % Polyester, TPU-Membrane,RipstopUnterware100 % PolyesterFleeceFutter100 % PolyesterExtra 1 Brusttasche links mit Reißverschluss Reflexbiesen im Brust- und Rückenbereich hinterlegter Frontreißverschluss Bundweitenverstellung mit Kordelzug verstellbare Ärmelbündchen durch Klettverschluss 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschlu
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101,00
HerstellerNr:
2382064
Werksnummer:
2382064
Profil:
XXXL
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,26*
€ 33,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,18*
€ 33,88*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,73*
€ 34,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,52*
€ 34,27*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,36*
€ 36,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2382040
ab € 22,66*
Ähnlich
Planam
2382044
ab € 23,37*
Ähnlich
Planam
2382048
ab € 23,38*
Ähnlich
Planam
2382052
ab € 23,46*
Ähnlich
Planam
2382056
ab € 23,51*
Ähnlich
Planam
2382060
ab € 23,50*
Ähnlich
Planam
2382068
ab € 24,93*
Ähnlich
Planam
2382072
ab € 45,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.