| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001802699 Herst.-Nr.: 2382048 EAN/GTIN: 4030913946450 |
| |
|
| | |
| Planam 2382048 Softshell Jacke Highline Arbeitskleidung schiefer/schwarz/rot Gr:L Material Oberware100 % Polyester, TPU-Membrane,RipstopUnterware100 % PolyesterFleeceFutter100 % PolyesterExtra 1 Brusttasche links mit Reißverschluss Reflexbiesen im Brust- und Rückenbereich hinterlegter Frontreißverschluss Bundweitenverstellung mit Kordelzug verstellbare Ärmelbündchen durch Klettverschluss 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschlu Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101,00 | HerstellerNr: | 2382048 | Werksnummer: | 2382048 | Profil: | L | Länge netto mm: | 400,00 | Breite netto mm: | 300,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,74* | € 30,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,90* | € 30,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,56* | € 31,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,25* | € 31,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,89* | € 33,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|