Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5600/46, 5600046, Blouson Größe 46, Farbe orange/zink Schutzklasse PSA-Kategorie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-904504
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5600046-46
EAN/GTIN:
     4030913941431
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5600/46, 5600046, Blouson Größe 46, Farbe orange/zink Schutzklasse PSA-Kategorie II Materialzusammensetzung Hauptfarbe 75% Polyester, 25% Baumwolle, ca. 290 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester 35% Baumwolle ca. 280 g/m² Canvas-Bindung, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, planam arbeitsjacke orange, arbeitsjacke orange, planam arbeitsjacke, 5600046, BLOUSON, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Schutzjacke, Warnschutzfleecejacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,44*
€ 67,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,74*
€ 69,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,15*
€ 69,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,75*
€ 72,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,27*
€ 74,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5600024
ab € 51,41*
Ähnlich
Planam
5600025
ab € 51,62*
Ähnlich
Planam
5600026
ab € 51,43*
Ähnlich
Planam
5600027
ab € 51,60*
Ähnlich
Planam
5600028
ab € 51,80*
Ähnlich
Planam
5600029
ab € 51,43*
Ähnlich
Planam
5600042
ab € 51,25*
Ähnlich
Planam
5600044
ab € 51,77*
Ähnlich
Planam
5600048
ab € 51,67*
Ähnlich
Planam
5600050
ab € 51,42*
Ähnlich
Planam
5600052
ab € 51,85*
Ähnlich
Planam
5600054
ab € 51,72*
Ähnlich
Planam
5600056
ab € 56,62*
Ähnlich
Planam
5600058
ab € 56,58*
Ähnlich
Planam
5600060
ab € 56,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.