Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Blouson Plaline Nr.5600 Gr.46 orange/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026227002
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5600046
EAN/GTIN:
     4030913941431
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Plaline Warnschutz Blouson orange/zink 46. Bequem warnen. Der 25-prozentige Baumwollanteil sorgt für einen angenehmen Tragekomfort.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
orange/zink
Material:
75 % Polyester, 25 % Baumwolle
Norm:
DIN EN 20471:2013 2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,42*
€ 67,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,59*
€ 68,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 69,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,07*
€ 71,86*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,34*
€ 74,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5600024
ab € 51,45*
Ähnlich
Planam
5600025
ab € 51,41*
Ähnlich
Planam
5600026
ab € 51,41*
Ähnlich
Planam
5600027
ab € 51,42*
Ähnlich
Planam
5600028
ab € 51,42*
Ähnlich
Planam
5600029
ab € 51,44*
Ähnlich
Planam
5600042
ab € 51,33*
Ähnlich
Planam
5600044
ab € 51,42*
Ähnlich
Planam
5600048
ab € 51,75*
Ähnlich
Planam
5600050
ab € 51,49*
Ähnlich
Planam
5600052
ab € 51,48*
Ähnlich
Planam
5600054
ab € 51,43*
Ähnlich
Planam
5600056
ab € 56,66*
Ähnlich
Planam
5600058
ab € 56,73*
Ähnlich
Planam
5600060
ab € 56,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.