Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICA 540/24-100 Zimmermannsbleistift Pica Classic 540 Länge 24 cm 2H ungespitzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICA 540/24-100 Zimmermannsbleistift Pica Classic 540 Länge 24 cm 2H ungespitzt
PICA 540/24-100 Zimmermannsbleistift Pica Classic 540 Länge 24 cm 2H ungespitzt
PICA 540/24-100 Zimmermannsbleistift Pica Classic 540 Länge 24 cm 2H ungespitzt
Artikel-Nr.:
     1955B-2001831164
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     540/24-100
EAN/GTIN:
     4260056152566
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Zimmermannsbleistift Pica Classic 540 L.24cm 2H ungespitzt PICA ungespitzt (leicht spitzbares Holz) · oval · rot · hochwertige Graphit-Mine · Profi-Version Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot · Form: oval · Ausführung: ungespitzt
Weitere Informationen:
eClassID:
24241902
HerstellerNr:
540/24-100
Werksnummer:
4000871345
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
ID
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 24 cm
Produktart:
Bleistift
Ausfuehrung:
ungespitzt
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,115*
€ 0,159*
1 Tag
4709
100
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,78*
1 Tag
4709
100
€ 5,45*
ab € 0,63*
€ 0,79*
3 Tage
3509
100
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,79*
Lager 1955
4709
100
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
6060
ab € 8,95*
Ähnlich
Pica
540/30-100
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.