Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Allzwecktuch Vlies 38x38cm weiß 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Allzwecktuch Vlies 38x38cm weiß 10 St./Pack.
Allzwecktuch Vlies 38x38cm weiß 10 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018734870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     496004201
EAN/GTIN:
     4003969024656
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Allzwecktuch Vlies 38x38cm weiß 10 St./Pack. Preiswertes · universelles Wischtuch für viele Reinigungsaufgaben.
Weitere Informationen:
eClassID:
29110102
HerstellerNr:
496004201
Werksnummer:
9199104552
Länge netto mm:
206,00
Breite netto mm:
198,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,167000
Gewicht brutto Kg:
0,167000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Maße: 38 x 38 cm (B x L)
Produktart:
Vliestuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,21*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 4,37*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 4,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.