Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Aluminiumbox L780xB380xH380mm 90 l mit Klappverschluss und Zylinderschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Aluminiumbox L780xB380xH380mm 90 l mit Klappverschluss und Zylinderschl
PROMAT Aluminiumbox L780xB380xH380mm 90 l mit Klappverschluss und Zylinderschl
PROMAT Aluminiumbox L780xB380xH380mm 90 l mit Klappverschluss und Zylinderschl
Artikel-Nr.:
     1955B-2018735923
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000447953
EAN/GTIN:
     4015448715030
Suchbegriffe:
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox...
Aluminiumbox L780xB380xH380mm 90l m.Klappverschluss u.Zylinderschl.PROMAT die Aluminiumboxen der Marke PROMAT sind witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig · Hebelspannverschlüsse mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern und Bohrungen für Plomben oder Vorhängeschloss · staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil · mit Federfallgriffen, kunststoffummantelt · stabiler Deckel · Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 350mm · Innenlänge: 750mm · Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
9000447953
Werksnummer:
9000447953
Länge netto mm:
790,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
390,00
Gewicht netto Kg:
5,000000
Gewicht brutto Kg:
5,000000
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L780xB380xH380mm 90 l
Produktart:
Aluminiumbox
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
336
€ 5,99*
ab € 70,01*
€ 88,23*
6 Tage
403
€ 4,95*
ab € 67,41*
€ 88,32*
2 Tage
450
€ 4,99*
ab € 74,38*
€ 93,75*
2 Tage
314
€ 5,59*
ab € 74,56*
€ 93,97*
Lager 1955
448
€ 5,99*
ab € 73,13*
€ 94,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
TROLLEY
ab € 98,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.