Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox L780xB380xH380mm 90l m.Klappverschluss u.Zylinderschl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000447953
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000447953
EAN/GTIN:
     4015448715030
Suchbegriffe:
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox...
die Aluminiumboxen der Marke PROMAT sind witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig · Hebelspannverschlüsse mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern und Bohrungen für Plomben oder Vorhängeschloss · staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil · mit Federfallgriffen, kunststoffummantelt · stabiler Deckel · Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 350mm · Innenlänge: 750mm · Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
90 l
Gewicht:
5,1 kg
Tragfähigkeit:
50 kg
Außenlänge:
780 mm
Außenhöhe:
380 mm
Außenbreite:
380 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Klappverschluss und Zylinderschloss
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschlösser Aluboxen, Alu-Transportbox, Aluminium-Transportbox, Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Stapelbehälter, alu-transportbox 90l, ersatzschloss aluminiumtransportbox, stapelbehälter tiefe 380 mm, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
480
€ 4,95*
ab € 68,50*
€ 90,94*
3 Tage
399
€ 5,99*
ab € 71,74*
€ 91,44*
2 Tage
532
€ 4,99*
ab € 74,33*
€ 94,71*
Lager 4BULW
373
€ 5,59*
ab € 74,51*
€ 94,93*
5 Tage
548
€ 5,99*
ab € 73,09*
€ 95,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
TROLLEY
ab € 98,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.