Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTINENTAL 5000069534 Pressluftschlauch AIR TRIX® Innen-Ø 19 mm Außen-Ø 29 mm L


Menge:  Box  
Produktinformationen
CONTINENTAL 5000069534 Pressluftschlauch AIR TRIX® Innen-Ø 19 mm Außen-Ø 29 mm L
CONTINENTAL 5000069534 Pressluftschlauch AIR TRIX® Innen-Ø 19 mm Außen-Ø 29 mm L
CONTINENTAL 5000069534 Pressluftschlauch AIR TRIX® Innen-Ø 19 mm Außen-Ø 29 mm L
Artikel-Nr.:
     1955B-2018738176
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000051866
EAN/GTIN:
     4045998067631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Pressluftschlauch AIR TRIX® ID 19mm AD 29mm L.40m schwarz SBR Rl.CONTINENTAL schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht · Druckträger: synthetische Garne · schwarze, glatte SBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest, beständig gegen Betriebswasser und ölhaltige Luft · hohe Flexibilität, Robustheit, Knickfestigkeit und Formstabilität · LABS-, Trennmittel- und fettfrei · nach DIN EN ISO 2398:2017 1ATemperaturbereich: von -25 °C bis +80°C / -13 °F bis +176 °FKennzeichnung: 2x3 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund “Continental ContiTech AIR TRIX® DIN EN ISO 2398:2017 1A 1,0 MPa (10 BAR / 145 PSI) Made in GermanyEinsatzbereiche: Der zuverlässige Spezialist für den schweren Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie, bei Werften, Tankstellen und Großgaragen. Auch in Ausführung gemäß §10 BVOSt (ehem. LOBA) erhältlich.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,69kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
40040403
HerstellerNr:
5000051866
Werksnummer:
4555777273
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Pressluftschlauch
Ausfuehrung:
schwarz SBR
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,85*
€ 172,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 154,71*
€ 179,03*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,88*
€ 180,08*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,73*
€ 186,72*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 158,16*
€ 188,35*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 172,17*
€ 204,8823
pro Box
ab 2 Boxen
€ 167,98*
€ 199,8962
pro Box
ab 5 Boxen
€ 165,22*
€ 196,6118
pro Box
ab 10 Boxen
€ 163,27*
€ 194,2913
pro Box
ab 500 Boxen
€ 146,85*
€ 174,7515
pro Box
1 Box enthält 40 Meter (ab € 3,67125* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ContiTech
5000051864
ab € 107,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.