Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch AIR TRIX 19x6mm, 3/4", 40m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Pressluftschlauch AIR TRIX 19x6mm, 3/4", 40m
Pressluftschlauch AIR TRIX 19x6mm, 3/4", 40m
Pressluftschlauch AIR TRIX 19x6mm, 3/4", 40m
Artikel-Nr.:
     214G-4045998067631
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000051866
EAN/GTIN:
     4045998067631
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Pressluftschlauch AIR TRIX® Eigenschaften: • Abriebfeste Decke • Hochflexibel, robust, knickfest und formstabil • LABS-, trennmittel- und fettfrei • Ozon-, witterungs-, UV-beständige decke • Decke beständig gegen Betriebswasser und ölhaltige Luft Einsatzbereiche: • Für den Druckluftbereich, die Industrie, Druckluftgeräte- und Kompressorenhersteller, Bergbau, Steinbrüche, Hüttenindustrie, Hoch- und Tiefbau, Werften, Tankstellen, Großgaragen und viele andere Bereiche Zulassung/Norm: • Nach DIN EN ISO 2398:2017 1A und DIN 20018-1 Technische Daten: • Seele: schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht • Einlage: synthetischen Garnen • Decke: SBR, glatt, schwarz • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C • Farbe/Kennzeichnung: 2 x 3 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
690 g/m
Innen-Ø:
19 mm
Schlauchlänge:
40 m
Betriebsdruck:
10 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 4,48*
Lager 214
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 3,80825*
€ 4,5535*
28 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 4,71*
21 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,50*
ab € 3,99*
€ 4,75*
13 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,99*
ab € 4,42*
€ 5,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 4,5535*
€ 5,41867
pro Meter
ab 80 Meter
€ 4,4335*
€ 5,27587
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,2305*
€ 5,0343
pro Meter
ab 400 Meter
€ 4,1105*
€ 4,8915
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,06825*
€ 4,84122
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 3,80825*
€ 4,53182
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 182,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ContiTech
5000051864
ab € 2,70775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.