Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Soennecken Kopierpapier Standard 5555 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen:
ESG Score
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2018743085
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
5555
EAN/GTIN:
4003630010001
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Soennecken Kopierpapier Standard 5555 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack. Soennecken Standard - die bewährte und gute Qualität für die tägliche Kommunikation. Sehr gute Laufeigenschaft auf allen modernen Bürogeräten. Die Papiere werden entsprechend den DIN Normen ISO 9001 und 14001 produziert.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260604
HerstellerNr:
5555
Werksnummer:
9199109568
Länge netto mm:
306,00
Breite netto mm:
217,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
2,454000
Gewicht brutto Kg:
2,454000
Ursprungsland:
SK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
PEFC
Farbe:
weiß
Groesse:
Papierformat: DIN A4
Produktart:
Kopierpapier
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SOE
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier a4 80g cie160
,
allroundpapier weiß
,
allroundpapier a 4 hochweiss
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
19628
1
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 4,57*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,36*
€ 4,59*
Lager 1498
3 Tage
15331
1
€ 6,95*
ab € 6,70*
€ 6,70*
Lager 1955
6 Tage
20030
1
€ 5,99*
ab € 6,65*
€ 6,86*
Lager 2478
3 Tage
15331
10
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 7,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0133* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon 9808A016 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Canon
9808A016
ab € 4,06*
Ähnlich
HP Premium 250/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
HP
CHP851
ab € 2,54*
Ähnlich
Xerox Papier Business 80 A4 Druckerpapier
Xerox
003R91820
ab € 3,75*
Ähnlich
Navigator Universal Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Navigator
NAV080
ab € 4,10*
Ähnlich
HP Kopierpapier Office CHP110 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
HP
CHP110
€ 4,88*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Dynamic 2100011483 A4 80g 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011483
ab € 4,16*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Star 2100011527 A4 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011527
ab € 3,83*
Ähnlich
Kopierpapier 5300 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
Soennecken
5300
ab € 3,87*
Ähnlich
Kopierpapier Inacopia office, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², beidseitig
k.A.
2100007670
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen