Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Trommel 84027 Gr.1255DR kompatibel Brother DR3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Trommel 84027 Gr.1255DR kompatibel Brother DR3200
Soennecken Trommel 84027 Gr.1255DR kompatibel Brother DR3200
Soennecken Trommel 84027 Gr.1255DR kompatibel Brother DR3200
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743529
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84027
EAN/GTIN:
     4003630754448
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Soennecken Trommel 84027 wie Brother DR3200 Soennecken Trommel Kompatibel mit: Brother DR-3200 84027 ca. 25.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
eClassID:
19029102
HerstellerNr:
84027
Werksnummer:
9199114537
Länge netto mm:
391,00
Breite netto mm:
146,00
Höhe netto mm:
253,00
Gewicht netto Kg:
0,896000
Gewicht brutto Kg:
0,896000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Trommel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 16,15*
€ 23,35*
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 17,23*
€ 23,82*
3 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 27,53*
€ 37,18*
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 27,11*
€ 37,89*
3 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 39,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-3200
ab € 111,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.