Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Trommel 84027 wie Brother DR3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-102219600
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84027
EAN/GTIN:
     4003630754448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Soennecken Trommel Kompatibel mit: Brother DR-3200 84027 ca. 25.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trommel
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-8070D, -8085DN, HL-5340D, -5350DN, -5350DNLT, -5350DN2LT, -5370DW, -5380DN, MFC-8370DN, -8380DN, -8880DN, -8890DW
Kompatibel mit:
Brother DR-3200
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84027
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 25.000 Seiten
Verwendung mit Tonerfarbe:
schwarz
Deckungsgrad:
5 %
Originalzubehör:
Nein
Chip vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
36 Monate
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel, Belichtungseinheiten, Belichtungstrommeln, Druckerzubehöre, Fixiereinheiten, Trommeleinheiten, Trommeln
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 15,45*
€ 22,34*
Lager 1682
18
1
€ 5,95*
ab € 16,47*
€ 22,75*
4 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 27,48*
€ 37,23*
6 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 27,60*
€ 38,37*
4 Tage
20
2
Frei Haus
ab € 27,67*
€ 40,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-3200
ab € 100,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.