Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3180 PP Metalldeckl. rot 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Heftstreifen 3180 PP Metalldeckl. rot 25 St./Pack.
Soennecken Heftstreifen 3180 PP Metalldeckl. rot 25 St./Pack.
Soennecken Heftstreifen 3180 PP Metalldeckl. rot 25 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018746640
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3180
EAN/GTIN:
     4003630136169
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Soennecken Heftstreifen 3180 PP Metalldeckl. rot 25 St./Pack. Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen rot 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24292201
HerstellerNr:
3180
Werksnummer:
9199108884
Länge netto mm:
152,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,091000
Gewicht brutto Kg:
0,091000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 3,4 x 15 cm (B x H)
Produktart:
Heftstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1768
30
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,76*
2 Tage
1692
1
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 3,02*
4 Tage
1631
1
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 3,31*
2 Tage
1195
1
€ 5,59*
ab € 1,85*
€ 3,37*
Lager 1955
1706
1
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 3,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 0,0608*
Ähnlich
Soennecken
3170
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.