Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3180 PP Metalldeckl. rot 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199108884
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125245030
EAN/GTIN:
     4003630136169
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen rot 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Material der Deckschiene:
Metall
Heftfalz vorhanden:
Ja
Farbe:
rot
Material des Aufreihbandes:
Metall
selbstklebend:
Nein
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H)
Werkstoff:
Polypropylen
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1768
30
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,76*
2 Tage
1692
1
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 3,02*
4 Tage
1631
1
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 3,31*
Lager 4BULW
1195
1
€ 5,59*
ab € 1,85*
€ 3,37*
7 Tage
1706
1
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 3,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 0,0608*
Ähnlich
Soennecken
3170
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.