Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Moderationskarte Oval 4878 11x19cm sort. 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Moderationskarte Oval 4878 11x19cm sort. 250 St./Pack.
Soennecken Moderationskarte Oval 4878 11x19cm sort. 250 St./Pack.
Soennecken Moderationskarte Oval 4878 11x19cm sort. 250 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018747593
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4878
EAN/GTIN:
     4003630009906
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Soennecken Moderationskarte Oval 4878 11x19cm sort. 250 St./Pack. Soennecken Moderationskarte 19 x 11 cm (B x H) 130g/m² Altpapier · 100 % recycelt farbig sortiert 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24309218
HerstellerNr:
4878
Werksnummer:
9199110514
Länge netto mm:
191,00
Breite netto mm:
111,00
Höhe netto mm:
43,00
Gewicht netto Kg:
0,526000
Gewicht brutto Kg:
0,526000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 19 x 11 cm (B x H)
Produktart:
Moderationskarte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,57*
€ 7,78*
3 Tage
88
1
€ 5,95*
ab € 4,89*
€ 7,91*
4 Tage
106
8
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,20*
Lager 1955
96
1
€ 5,99*
ab € 8,07*
€ 12,46*
5 Tage
106
1
€ 6,95*
ab € 8,20*
€ 12,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,03228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
112501910
ab € 4,93*
Ähnlich
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,31*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.