Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Oval selbstklebend, 190 x 110 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderationskarte Oval selbstklebend, 190 x 110 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Moderationskarte Oval selbstklebend, 190 x 110 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Moderationskarte Oval selbstklebend, 190 x 110 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Moderationskarte Oval selbstklebend, 190 x 110 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Moderationskarte Oval selbstklebend, 190 x 110 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZS 1119 99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZS 1119 99
EAN/GTIN:
     4016946189408
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
FRANKEN Moderationskarte Oval. Selbstklebend. Format: 190 x 110 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 300 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Oval
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
130
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstklebend
Höhe:
110
Werkstoff:
100% Altpapier
Breite:
190
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,04717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,75*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,11*
Sonstiges
Franken
UMZS 14 99
ab € 14,82*
Sonstiges
Franken
MKS2199
ab € 9,63*
Sonstiges
Franken
MKS2299
ab € 19,17*
Sonstiges
Franken
UMZS 1020 99
ab € 10,97*
Sonstiges
Franken
MKS2399
ab € 40,73*
Sonstiges
Franken
UMZS 920 99
ab € 14,32*
Sonstiges
Franken
UMZS 1719 99
ab € 19,03*
Sonstiges
Soennecken
1083
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.