Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT CHEMICALS Lecksuchspray -15 GradC DVGW farblos 400 ml


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT CHEMICALS Lecksuchspray -15 GradC DVGW farblos 400 ml
PROMAT CHEMICALS Lecksuchspray -15 GradC DVGW farblos 400 ml
PROMAT CHEMICALS Lecksuchspray -15 GradC DVGW farblos 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018801436
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354048
EAN/GTIN:
     4015448716600
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel
Lecksuchspray -15GradC farblos DVGW 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS zur Wartung und Kontrolle von Gas- und Drucksystemen · DIN-DVGW geprüft (Prüf-Nr. NG-5170CQ0038) · sprüht mit reinem Stickstoff, daher absolut unbrennbar · selbst kleine Leckagen werden durch Bläschenbildung angezeigt · wässrige Tensidlösung mit Korrosionsschutzinhibitoren und Frostschutz · auf die zu prüfende Stelle aufsprühen und beobachten · zum Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit gasförmigen Medien, wie z. B. Druckluft, Erdgas, technische Gase usw. · besonders empfehlenswert bei der Produktion, Heiztechnik, Kältetechnik, Verkehrsbetrieben · Temperatureinsatzbereich: -15 °C bis +50 °C · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Gebinde: Spraydose · Zulassung: DVGW
Weitere Informationen:
eClassID:
30040101
HerstellerNr:
4000354048
Werksnummer:
4000354048
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,520000
Gewicht brutto Kg:
0,520000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lecksuchspray
Ausfuehrung:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
833
12
€ 8,90*
ab € 2,67*
€ 3,44*
Lager 1955
833
12
€ 5,99*
ab € 2,60*
€ 3,46*
2 Tage
833
12
€ 4,99*
ab € 2,67*
€ 3,51*
4 Tage
833
12
€ 5,50*
ab € 2,69*
€ 3,60*
1 Tag
584
12
€ 5,59*
ab € 2,80*
€ 3,63*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 41,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354047
ab € 2,00*
Ähnlich
Caramba Chemie
60320510
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.