Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lecksuchspray -15GradC farblos DVGW 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000354048
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354048
EAN/GTIN:
     4015448716600
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel
zur Wartung und Kontrolle von Gas- und Drucksystemen · DIN-DVGW geprüft (Prüf-Nr. NG-5170CQ0038) · sprüht mit reinem Stickstoff, daher absolut unbrennbar · selbst kleine Leckagen werden durch Bläschenbildung angezeigt · wässrige Tensidlösung mit Korrosionsschutzinhibitoren und Frostschutz · auf die zu prüfende Stelle aufsprühen und beobachten · zum Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit gasförmigen Medien, wie z. B. Druckluft, Erdgas, technische Gase usw. · besonders empfehlenswert bei der Produktion, Heiztechnik, Kältetechnik, Verkehrsbetrieben · Temperatureinsatzbereich: -15 °C bis +50 °C · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos· Gebinde: Spraydose· Zulassung: DVGW
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Werkstoffeignung INOX:
Technisches Datenblatt
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
1
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
3
Sichtfeld:
400 ml
Fassungsvermögen:
PU06
Verfahren:
(PROMAT) Gültig ab: 21.11.2017, Sprache: DE
Gewinde-Ø:
Gültig ab: 26.08.2021, Sprache: DE
Draht-Ø:
application/pdf
Einsatzgröße:
z_4000354048_de_20171118_de.pdf
Abmessung:
data_sheet
Inhalt:
8
Gebinde:
Zeugnis/Zulassung
Beschichtung:
Druckgaspackungen
Drehzahl max.:
2.2
Ventilsteuerung:
H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
Spiegel-Ø:
2
Nenn-Ø:
5A
Plattenstärke:
Aerosol
Platte:
E
Anwendung:
UN1950
mittlere Leistung:
A
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, lecksuchspray 400ml, leckfinder spray, leckfinder 400ml, Fehlersuche, Gasleck, Gasleckagen, Gassystemen, Lecksucher, Lecksuchsprays, Prüfmittel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
833
12
€ 8,90*
ab € 2,67*
€ 3,44*
5 Tage
833
12
€ 5,99*
ab € 2,60*
€ 3,46*
2 Tage
833
12
€ 4,99*
ab € 2,67*
€ 3,51*
Lager 5766
833
12
€ 5,50*
ab € 2,69*
€ 3,60*
1 Tag
584
12
€ 5,59*
ab € 2,80*
€ 3,63*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,69* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354047
ab € 2,01*
Ähnlich
Caramba Chemie
60320510
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.