Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle AG G 3/8 Zoll LW 13 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindetülle AG G 3/8 Zoll LW 13 PROMAT
Gewindetülle AG G 3/8 Zoll LW 13 PROMAT
Gewindetülle AG G 3/8 Zoll LW 13 PROMAT
Artikel-Nr.:
     1955B-2018822493
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351932
EAN/GTIN:
     4015448721154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Gewindetülle AG G 3/8 Zoll LW 13 PROMAT Messing
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
4000351932
Werksnummer:
4000351932
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
G 3/8 ? LW 13
Produktart:
Gewindetülle
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsnippel, gewindetülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
261
10
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,19*
4 Tage
217
10
€ 5,99*
ab € 0,89*
€ 1,21*
2 Tage
203
10
€ 5,59*
ab € 1,03*
€ 1,38*
5 Tage
2900
10
€ 7,99*
ab € 1,044*
€ 1,404*
Lager 1955
290
10
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351934
ab € 1,38*
Ähnlich
PROMAT
4000351933
ab € 1,38*
Ähnlich
PROMAT
4000351929
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000351927
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000351928
ab € 0,75*
Ähnlich
PROMAT
4000351930
ab € 0,73*
Ähnlich
PROMAT
4000351931
ab € 0,78*
Ähnlich
ewo
113-43
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.