Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 578026 R220 Mini-Press Set TH 16-20-26 REMS Mini-Press ACC Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578026 R220 Mini-Press Set TH 16-20-26 REMS Mini-Press ACC Li-Ion
REMS 578026 R220 Mini-Press Set TH 16-20-26 REMS Mini-Press ACC Li-Ion
REMS 578026 R220 Mini-Press Set TH 16-20-26 REMS Mini-Press ACC Li-Ion
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824441
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578026 R220
EAN/GTIN:
     4039976152358
Suchbegriffe:
Pressmaschinen
Radialpresse
rems pressmaschine
radialpresse
Universelles, superhandliches Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.
Li-Ion 22 V Technology.

Pressverbindungen Ø 10 – 40 mm, Ø ? – 1 ¼'.
REMS Mini-Press 22 ,V ACC Li-Ion – universell bis Ø 40 mm.
Superleicht, superklein, superhandlich, superschnell. Pressen unter 4 s.
Mit Zwangsablauf. Automatische Verriegelung der Presszange.
Li-Ion 22 V Technology , für 50 % mehr Pressungen 1).
Komplettes Sortiment REMS Presszangen Mini für alle gängigen Pressfitting-Systeme.
1) Akku Li-Ion 21,6 V im Vergleich zu Akku Li-Ion 14,4 V
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578026 R220
Werksnummer:
578026 R220
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
325,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
11,650000
Länge brutto mm:
520,00
Breite brutto mm:
325,00
Höhe brutto mm:
135,00
Gewicht brutto Kg:
11,650000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.113,84*
€ 1.282,02*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.155,39*
€ 1.323,00*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.184,70*
€ 1.393,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,85*
€ 1.658,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,72*
€ 1.596,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,15*
€ 1.497,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,47*
€ 1.463,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.184,70*
€ 1.409,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DW Verbundrohr
30009
ab € 131,18*
Ähnlich
DW Verbundrohr
30008
ab € 171,09*
Ähnlich
REMS
571565
ab € 251,37*
Ähnlich
REMS
571866
ab € 92,65*
Ähnlich
REMS
571870
ab € 177,24*
Ähnlich
REMS
571890
ab € 180,10*
Ähnlich
REMS
571895
ab € 178,19*
Ähnlich
REMS
578295
ab € 80,13*
Ähnlich
REMS
578621
ab € 184,14*
Ähnlich
REMS
571560
ab € 124,93*
Ähnlich
REMS
571571 R22
ab € 199,87*
Ähnlich
REMS
571871
ab € 92,43*
Ähnlich
REMS
571891
ab € 92,68*
Ähnlich
REMS
571896
ab € 92,42*
Ähnlich
REMS
574516
ab € 77,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.