Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 053019 Rad - Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 053019 Rad - Vollgummi
REMS 053019 Rad - Vollgummi
Artikel-Nr.:
     1955B-2018824519
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     053019
EAN/GTIN:
     4039976157513
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
REMS 053019 Rad - Vollgummi
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
053019
Werksnummer:
053019
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,353500
Länge brutto mm:
120,00
Breite brutto mm:
120,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,353500
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 15,01*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,70*
€ 15,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.