Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
U.POWER RL20114-40 Sicherheitsschuh Club Größe 40 schwarz Schuhweite 11 S3 SRC E
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2018828656
Hersteller:
U-Power
Herst.-Nr.:
RL20114-40
EAN/GTIN:
8033546352786
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Club Gr.40 schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 U-Power nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend · Wingtex® Futter · Aluminiumkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle, metallfrei · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch,
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
RL20114-40
Werksnummer:
4720000970
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
1,220000
Gewicht brutto Kg:
1,220000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
40
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
Nubukleder
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
halbschuh s3 größe 40
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,99*
€ 81,68*
Lager 1498
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,40*
€ 82,39*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,48*
€ 84,23*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 75,51*
€ 92,23*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,77*
€ 93,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,48*
€ 111,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,39*
€ 108,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,70*
€ 100,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,50*
€ 99,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,77*
€ 91,36
pro Paar
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power Boss Erwachsener
U-Power
BC20305 47
ab € 29,73*
Ähnlich
U-Power Club Erwachsener
U-Power
RL20114 41
ab € 65,35*
Ähnlich
U-Power Club Erwachsener
U-Power
RL20114 42
ab € 65,52*
Ähnlich
U-Power Club Erwachsener
U-Power
RL20114 43
ab € 65,40*
Ähnlich
U-Power Club Erwachsener
U-Power
RL20114 44
ab € 65,50*
Ähnlich
U-Power Club Erwachsener
U-Power
RL20114 45
ab € 65,72*
Ähnlich
U-Power Club Erwachsener
U-Power
RL20114 46
ab € 65,56*
Ähnlich
U-Power Club Erwachsener
U-Power
RL20114 47
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen