Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REFLEX 7380400 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD weiß, 10 bar 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REFLEX 7380400 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD weiß, 10 bar 25 l
REFLEX 7380400 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD weiß, 10 bar 25 l
REFLEX 7380400 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD weiß, 10 bar 25 l
Artikel-Nr.:
     1955B-2018883810
Hersteller:
     Reflex
Herst.-Nr.:
     7380400
EAN/GTIN:
     4036705037573
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß 25l
ausdehnungsgefäß
Reflex Ausdehnungsgefäß REFIX DD we, 10 bar 25 l für Trinkwasser- · Druckerhöhungs- und Wassererwärmungsanlagen nach DIN 1988 · Anschluss aus Edelstahl · durchströmt mit High-Flow-Durchströmungsstern · Membran nach DIN EN 13831/DIN 4807 T5/KTW-C und W 270 · gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5 · DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534 · Zulassung gem. Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG · außen und innen beschichtet nach KTW-A · Vordruck 4 bar · kombinierbar mit Flowjet Durchströmungsarmatur · bis 70 °C Weitere technische Eigenschaften: · Druckstufe Flansch: sonstige · Geeignet für Kühlen: Nein · Geeignet für Trinkwasser: Ja · Geeignet für Zentralheizung: Nein · Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10,000000Grad Celsius · Mit austauschbarer Membran: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Füßen: Nein · Mit Manometer: Nein · Mit Sicherheitsventil: Nein · Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss: 3/4 Zoll (20) · Platzierung horizontal: Nein · Platzierung vertikal: Ja · Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschlus: 26,900000mm · Werkstoff Membran/Balg: Butylkautschuk IIR · Max. Arbeitsdruck: 10,00bar · Max. Glykol-Mischung: 0,000000%
Weitere Informationen:
eClassID:
33367703604
HerstellerNr:
7380400
Werksnummer:
7000418039
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
535,00
Gewicht netto Kg:
4,480000
Gewicht brutto Kg:
4,480000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Membran-Druckausdehnungsgefäß
Weitere Suchbegriffe: ausdehnungsgefäß 10 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,52*
€ 97,72*
5 Tage
13
€ 4,00*
ab € 77,28*
€ 98,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,42*
€ 101,41*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,03*
€ 108,88*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,54*
€ 112,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flamco
24559
ab € 107,49*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308200
ab € 55,29*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308300
ab € 64,42*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308400
ab € 77,09*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308700
ab € 91,62*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308000
ab € 53,38*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7307800
ab € 55,04*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7307900
ab € 64,60*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7380800
ab € 91,14*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7307700
ab € 51,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.