Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1077304 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 15, 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1077304 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 15, 1/2Zoll
OVENTROP 1077304 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 15, 1/2Zoll
OVENTROP 1077304 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 15, 1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2018884186
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077304
EAN/GTIN:
     4026755129519
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 15, 1/2Zoll AG · IG · mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Kugeloberfläche hart-verchromt · Dichtschalen aus PTFE · O-Ring-Abdichtung aus FKM · Betriebstemperatur -10 bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Komplett
Weitere Informationen:
eClassID:
33161014504
HerstellerNr:
1077304
Werksnummer:
7000521295
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
2,280000
Gewicht brutto Kg:
2,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,36*
€ 14,62*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 10,83*
€ 14,92*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,52*
€ 16,37*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,39*
€ 17,00*
21 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,47*
€ 17,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.