Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 15, 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521295
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077304
EAN/GTIN:
     4026755129519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
AG · IG · mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Kugeloberfläche hart-verchromt · Dichtschalen aus PTFE · O-Ring-Abdichtung aus FKM · Betriebstemperatur -10 bis +100 °CWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Ventil PTFE-Dichtungen· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Mediumtemperatur -10 bis +100Grad Celsius· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndruck PN 16· Nenndurchmesser (1) 15DN· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 15· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 15· Oberflächenschutz vernickelt· Ventilwinkel 0Grad· Werkstoff Gehäuse Messing· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Außengewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,37*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 14,44*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,52*
€ 16,42*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,34*
€ 17,05*
Lager 2478
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 21 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 70 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 86,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.