Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1364185 OV Solar-Kappenventil Expa Con DN 20, Rp 3/4Zoll IGxG 3/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1364185 OV Solar-Kappenventil Expa Con DN 20, Rp 3/4Zoll IGxG 3/4Zoll
OVENTROP 1364185 OV Solar-Kappenventil Expa Con DN 20, Rp 3/4Zoll IGxG 3/4Zoll
OVENTROP 1364185 OV Solar-Kappenventil Expa Con DN 20, Rp 3/4Zoll IGxG 3/4Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2018884406
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1364185
EAN/GTIN:
     4026755370034
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kappenventil
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
OV Solar-Kappenventil Expa Con DN 20, Rp 3/4Zoll IGxG 3/4Zoll AG Anschluss Ausdehnungsgefäß: flat sealingArt.-Nr.: 1364185EAN: 4026755370034Hersteller: Oventrop GmbH &, · Co. KGTechnische Änderungen vorbehalten Weitere technische Eigenschaften: · Mit Füll-/Entleerungshahn: Ja · Mit Manometer: Nein · Nenndurchmesser:
Weitere Informationen:
eClassID:
37057800301
HerstellerNr:
1364185
Werksnummer:
7000522416
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Solar-Kappenventil Expa Con
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,61*
€ 44,49*
1
€ 5,95*
ab € 33,60*
€ 44,87*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,73*
€ 48,52*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,17*
€ 50,17*
21 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,54*
€ 52,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.