Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CALEFFI 545306 Caleffi Schlammabscheider DIRTMAG mit Magnet, aus Technopolymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CALEFFI 545306 Caleffi Schlammabscheider DIRTMAG mit Magnet, aus Technopolymer
CALEFFI 545306 Caleffi Schlammabscheider DIRTMAG mit Magnet, aus Technopolymer
CALEFFI 545306 Caleffi Schlammabscheider DIRTMAG mit Magnet, aus Technopolymer
Artikel-Nr.:
     1955B-2018884763
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     545306
EAN/GTIN:
     8016615373820
Suchbegriffe:
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
Caleffi Schlammabscheider DIRTMAG mit Magnet, aus Technopolymer 1Zoll für senkrechte oder waagerechte Montage · Entleerungshahn mit Schlauchanschluss · max. Betriebsdruck: 3 bar · Temperaturbereich: 0-90 °C Weitere technische Eigenschaften: · Typ Abscheider: Schlamm
Weitere Informationen:
eClassID:
36101701
HerstellerNr:
545306
Werksnummer:
7000535099
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht brutto Kg:
1,660000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schlammabscheider
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
55
€ 5,99*
ab € 99,34*
€ 127,54*
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 102,54*
€ 128,16*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 102,92*
€ 128,65*
1 Tag
39
€ 5,59*
ab € 103,33*
€ 129,46*
€ 5,95*
ab € 109,04*
€ 135,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545347
ab € 119,07*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545305
ab € 90,50*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
546317
ab € 133,52*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
546316
ab € 123,69*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545376
ab € 128,72*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545375
ab € 119,08*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
551004
ab € 53,20*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
502533
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.