Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CALEFFI DIRTMAG® Schlammabscheider mit Magnet IG-Anschlüsse 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CALEFFI DIRTMAG® Schlammabscheider mit Magnet IG-Anschlüsse 1"
CALEFFI DIRTMAG® Schlammabscheider mit Magnet IG-Anschlüsse 1"
Artikel-Nr.:
     2172-33075
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     545306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
CALEFFI DIRTMAG® Schlammabscheider mit Magnet IG-Anschlüsse 1"
Gehäuse aus technischem Kunststoff
IG-Anschlüsse 1"
Umrüstbar, geeignet für horizontale und vertikale Rohrleitungen
Entleerungshahn mit Schlauch-Anschluss
Max. Betriebsdruck: 3 bar
Temperaturbereich: 90 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
56
€ 5,99*
ab € 99,34*
€ 127,54*
Lager 2172
30
€ 6,90*
ab € 102,54*
€ 128,16*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 102,92*
€ 128,65*
1 Tag
39
€ 5,59*
ab € 103,33*
€ 129,46*
€ 5,95*
ab € 109,04*
€ 135,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545347
ab € 119,07*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545305
ab € 90,50*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
546317
ab € 133,52*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
546316
ab € 123,69*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545376
ab € 128,72*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545375
ab € 119,08*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
551004
ab € 53,20*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
502533
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.