Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1407156 OV Edelstahl-Verteiler Multidis SH f Heizkörperanbindung G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1407156 OV Edelstahl-Verteiler Multidis SH f Heizkörperanbindung G 3/4
OVENTROP 1407156 OV Edelstahl-Verteiler Multidis SH f Heizkörperanbindung G 3/4
OVENTROP 1407156 OV Edelstahl-Verteiler Multidis SH f Heizkörperanbindung G 3/4
Artikel-Nr.:
     1955B-2018884812
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1407156
EAN/GTIN:
     4026755438024
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Durchgangsventil
Durchlassventil
anschlussverschraubung edelstahl
OV Edelstahl-Verteiler Multidis SH f Heizkörperanbindung G 3/4Zoll AG 6 Kreise flachdichtend · für Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · max. Betriebsdruck: 10 bar · max. Betriebstemperatur: 100 °C · Verteiler vormontiert · Vorlauf- und Rücklaufbalken mit Entlüftungs- und Endstopfen · Heizkreisanschlüsse m
Weitere Informationen:
eClassID:
33060058705
HerstellerNr:
1407156
Werksnummer:
7000525982
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
2,284000
Gewicht brutto Kg:
2,284000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Edelstahl-Verteiler Multidis SH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,78*
€ 98,98*
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 82,00*
€ 102,29*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,96*
€ 102,72*
€ 5,95*
ab € 104,02*
€ 126,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.